Beskrivelse:
Udførelse i henhold til DIN 7422
Indre firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, med kuglerille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, manganfosfateret
Nr. IN 19 17 til oliepåfyldnings- og -aftapningsprop.
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
- Indsætningslængde: 38,0 mm
- Indsæt-Ø Drev: 22,5 mm
- Samlet bredde [mm]: 23 mm
- Samlet højde [mm]: 23 mm
- Samlet længde [mm]: 61 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Overflade: forkromet
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 7
- Sikring: Kuglens fangrille
- Centerlængde: 22,0 mm
- 1000 V isoleret: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen