Skruetrækker bit socketudtag 1/2″ sekskantudtag 5 mm

Art.-nr.: 6153150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6153150
EAN/GTIN 4010886615317
Producentnummer 6153150
L-nummer L60160 1080

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 7422
Indre firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, med kuglerille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, manganfosfateret
Nr. IN 19 17 til oliepåfyldnings- og -aftapningsprop.

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Indsætningslængde: 38,0 mm
  • Indsæt-Ø Drev: 22,5 mm
  • Samlet bredde [mm]: 23 mm
  • Samlet højde [mm]: 23 mm
  • Samlet længde [mm]: 61 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 5
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • Centerlængde: 22,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven