Overalt marineblå D116

Art.-nr.: 615111008800D116
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve marineblau
    Konfektionsstørrelse DE 116
    Produkttype Overall

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 615111008800D116
    EAN/GTIN 7330509126318
    Producentnummer 615111008800D116

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% bomuld, twill, 320 g/m²

    Lommer
    Baglommer, forstærket
    Målestoklomme
    Brystlommer med klap
    Udvendig knæbeskyttelseslomme

    Detaljer
    Forstærket skridtsøm
    Forstærket elastik i taljen
    Justerbar elastik i taljen
    Metal knapper

    Finish
    Justerbar ærmeafslutning

    Frontlukning
    Frontlukning med patentknap

    Beskrivelse:

    • Oplev komfort og bevægelsesfrihed, mens du beskytter dig effektivt mod snavs og stænk
    • Ideal til brug sammen med vores komfortable, pålidelige knæbeskyttere, der er certificeret i henhold til EN 14404: varenr. 4018, 4000 og 4008

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven