Overalt marineblå D108

Art.-nr.: 615111008800D108
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve marineblau
Konfektionsstørrelse DE 108
Produkttype Overall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 615111008800D108
EAN/GTIN 7330509126295
Producentnummer 615111008800D108

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, twill, 320 g/m²

Lommer
Baglommer, forstærket
Målestoklomme
Brystlommer med klap
Udvendig knæbeskyttelseslomme

Detaljer
Forstærket skridtsøm
Forstærket elastik i taljen
Justerbar elastik i taljen
Metal knapper

Finish
Justerbar ærmeafslutning

Frontlukning
Frontlukning med patentknap

Beskrivelse:

  • Oplev komfort og bevægelsesfrihed, mens du beskytter dig effektivt mod snavs og stænk
  • Ideal til brug sammen med vores komfortable, pålidelige knæbeskyttere, der er certificeret i henhold til EN 14404: varenr. 4018, 4000 og 4008

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven