SXE 150-5.0 BL excentersliber SXE 150-5.0 BL excentersliber

Art.-nr.: 615050000
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
    Produkttype Excentersliber

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 615050000
    EAN/GTIN 4007430320797
    Producentnummer 615050000
    L-nummer L01750 1129

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ekstremt let og flad excentersliber med symmetrisk design til let håndskifte eller ambidextros betjening
    • Vibrationskreds 5 mm for maksimal materialeaftagning med god overfladekvalitet
    • Skridsikker padlekontakt med dødmandsfunktion til sikker start og valgfri hastighedsregulering
    • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fuldakselelektronik til slibning ved materialespecifikke hastigheder, som forbliver konstante under belastning
    • Elektronisk forudindstilling af det ønskede hastighedsområde
    • Smidig opstart minimerer overfladefejl ved berøring
    • Unik børsteløs motor for maksimal effektivitet ved slibning, selv ved kontinuerlig drift
    • Lette vibrationer for behageligt arbejde ved kontinuerlig drift
    • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
    • Særskilt hovedafbryder beskytter mod utilsigtet start
    • Motor- og skivebremse gør det muligt at sætte maskinen hurtigt ned
    • Sugemulighed ved tilslutning af en universalstøvsuger
    • Slibskive med multiperforering for effektiv sugning og længere levetid for slibemidler
    • Til arbejde med 125- mm slibeskiver kan ″multi-hole″ slibeskiven Ø 125 mm anvendes (tilbehør 630264000)
    • Servicevenlig på grund af udskifteligt kabel

      Leveringsomfang
    • Slibeskiven ″multi-hole″ med burrelåsfastgørelse, Åben skruenøgle

    Egenskab:

    • Diameter af bagplade: 150 mm
    • Vægt uden netkabel: 1 kg
    • Kabellængde: 4.3 m
    • Hastighed uden belastning: 4000 - 10000 /min
    • Usikkerhed K: 2 dB(A)
    • Nominel indgangseffekt: 350 W
    • Slibningsflade: 3.4 m/s²
    • Lydtrykniveau: 71 dB(A)
    • Lydeffektniveau (LwA): 82 dB(A)
    • Oscillerende kredsløb: 5 mm
    • Vibrationsfrekvens ved ubelastet tilstand: 8000 - 20000 /min

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven