{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 10 mm | |
Nøglelængde L | 190 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 5,5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 8 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614950 10 | |
EAN/GTIN | 4045197511171 | |
Producentnummer | 614950 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle, ekstra lang udførelse 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
45,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.294 styk på lager
23,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 5,5 | 5 |
Nøglelængde L | 190 | 140 |
Nøglestørrelse | 10 | 10 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ringhøjde h2 maks. | 8 | 9 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |