Gaffelnøgle/skralderingsnøgle reverserbar 15° vinklet 17 mm

Art.-nr.: 614905 17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 17 mm
Nøglelængde L 225 mm
Kæbebredde b 36,8 mm
Kæbehøjde h1 6,6 mm
Ringhøjde h2 10,3 mm
Ring-⌀D 31,7 mm
Vinkel til fornyet greb 5 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
med svinghoved nej
Skralde, reverserbar ja
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614905 17
EAN/GTIN 3662424065057
Producentnummer 467BR.17

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Ring og gaffel med skraldevirkning. Den ekstra skraldemekanisme på kæben muliggør hurtig tilspænding uden at skulle sætte nøglen på igen. Ring med integreret fjeder for at forhindre at fastgørelsesmidlet skrider væk – kan skiftes om til højre- og venstrespænding. Ekstremt lille efterreguleringsvinkel på 5°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven