{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | 6000 Joker Imperial | |
Nøglestørrelse | 11/16 tommer | |
Nøglelængde L | 235 mm | |
Kæbebredde b | 39 mm | |
Kæbehøjde h1 | 9 mm | |
Ringhøjde h2 | 11 mm | |
Ring-⌀D | 33,8 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Antal tænder | 80 | |
Vinkel til fornyet greb | 4,5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-mylobdæn-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | tommer | |
Skralde, reverserbar | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614890 11/16 | |
EAN/GTIN | 4013288167439 | |
Producentnummer | 05073286001 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() JOKER 6000 gaffelnøgle/skralderingsnøgle, tommer 11/16 tommer
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
278,63 DKK
97,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
447 styk på lager
136,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Ring-⌀D | 33,8 | 33,3 |
Ringstilling | 0 | 0 |
Nøglelængde L | 235 | 233 |
Antal tænder | 80 | 72 |
Nøglestørrelse | 11/16 | 11/16 |
Kæbebredde b | 39 | 36,6 |
Ringhøjde h2 | 11 | 10,9 |