{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglelængde L | 215 mm | |
Kæbebredde b | 33,4 mm | |
Kæbehøjde h1 | 7,7 mm | |
Ringhøjde h2 | 10 mm | |
Ring-⌀D | 29 mm | |
Antal tænder | 72 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet | |
Endestop, på kæber | nej | |
Holdefunktion, på kæber | nej | |
med svinghoved | nej | |
Skralde, reverserbar | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614853 16 | |
EAN/GTIN | 4018754239214 | |
Producentnummer | 41171616 |