{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 10 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 11 mm | |
Hel længde L | 150 mm | |
Maks. ring-⌀ D1 | 21,5 mm | |
Maks. ring-⌀ D2 | 23,1 mm | |
maks. ringhøjde h1 | 7,6 mm | |
maks. ringhøjde h2 | 8,2 mm | |
Antal tænder | 5 | |
Vinkel til fornyet greb | 5 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614845 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197415882 | |
Producentnummer | 614845 10X11 |