{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 34 mm | |
Nøglelængde L | 520 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 15 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 23,2 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614750 34 | |
EAN/GTIN | 4010886610190 | |
Producentnummer | 6101940 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringgaffelnøgle, ekstra lang udførelse 34 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
682,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
164 styk på lager
222,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 15 | 14 |
Overflade | forkromet | forkromet |
Ringstilling | 15 | 15 |
Nøglelængde L | 520 | 380 |
Nøglestørrelse | 34 | 34 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |