• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Skruetrækker bit 1/2″ 140 mm indvendig sekskantet 6 mm

Art.-nr.: 6145800
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6145800
EAN/GTIN 4010886614587
Producentnummer 6145800
L-nummer L60160 2096
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 7422
Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
Forkromet
Med indpresset stift af GEDORE vanadium-specialstål, mangan-fosfateret

Egenskab:

  • Forskydningspunkt: 13,0
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Indsæt-Ø Drev: 22,5 mm
  • Samlet bredde [mm]: 22,5 mm
  • Samlet længde [mm]: 140 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 6
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • Centerlængde: 102,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven