Kardanled 1/2″ 73,5 mm

Art.-nr.: 6144750
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Kardanled

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6144750
EAN/GTIN 4010886614471
Producentnummer 6144750
L-nummer L60160 1400

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 3123, ISO 3316
Til håndbetjente stik med firkantet drev i henhold til DIN 3120, ISO 1174, med kuglelås
Vanadiumstål 31CrV3, slebet, forkromet

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Samlet længde [mm]: 72 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: matforkromet
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven