Beskrivelse:
Særligt velegnet til brug i bilsektoren
180° drejelig, med ledlås
Med grebssparende metalskive, fintandet (72 tænder) og robust
Indtrækningsvinkel 5°
Smidigt 2-komponenthåndtag med hængehul
Max. Drejningsmoment 300 N-m
Til håndbetjente muffer og forbindelsesdele med firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, med kuglelås
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet.
Egenskab:
- firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
- Drev firkant [tomme]: 1/2″
- Antal tænder: 72
- Låsetype: Kuglelåsning
- Drejningsmoment (max.) [Nm]: 300 Nm
- Samlet bredde [mm]: 38 mm
- Samlet højde [mm]: 38 mm
- Samlet længde [mm]: 287 mm
- Materiale af håndtag: 2-komponent
- Ratchethovedets højde: 40,5 mm
- Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: forkromet
- Vinkel for sving tilbage: 5 °
- 1000 V isoleret: ingen
- Trykknapudløser: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ingen