Beskrivelse:
Særligt velegnet til arbejde i trange rum
Design i henhold til DIN 3122, ISO 3315
Med grebsvenlig metalskive, fin-tandet (72 tænder) og robust
Udtrækningsvinkel 5°
Slipfrit 2-komponenthåndtag med hængehul
Til håndbetjente muffer og forbindelsesdele med firkantet drev efter DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, med kuglelås
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Egenskab:
- firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
- Drev firkant [tomme]: 1/2″
- Antal tænder: 72
- Låsetype: Kuglelåsning
- Samlet bredde [mm]: 41 mm
- Samlet højde [mm]: 38 mm
- Samlet længde [mm]: 270 mm
- Materiale af håndtag: 2-komponent
- Ratchethovedets højde: 40,5 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: forkromet
- Vinkel for sving tilbage: 5 °
- 1000 V isoleret: ingen
- Trykknapudløser: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ingen