Fuld overalls strech Industry C44

Art.-nr.: 614418329998C44
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve schwarz / dunkelgrau
    Konfektionsstørrelse DE 44
    Produkttype Overall

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 614418329998C44
    EAN/GTIN 7330509762875
    Producentnummer 614418329998C44

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill 2/1, stretch, 260 g/m²

    Lommer
    Inderlomme til lineal
    Inderlomme til bryst med bælge og klap
    Inderlomme til telefon
    Penlomme på ærmet
    Indvendige lommer
    Lårlommer med bælge og klap, skjulte metalknapper
    Baglomme, den ene med klap

    Finish
    Udvidelsesfunktion i bunden
    Justerbar ærmeafslutning med skjulte metalknapper

    Detaljer
    Båndkrave
    Justerbar elastik i taljen
    Indre bensøm med 3-nålssyning
    Metaltrykknapper, Skjulte knapper
    D-ring

    Funktionalitet
    Forbøjede knæ, Forbøjede ærmer
    2-vejs stretch, Ridsefri

    Reflex
    Refleksdetalje på benene, Refleksbånd på ærmerne

    Frontlukning
    Frontlukning med skjulte trykknapper i metal, Robust skjult tovejslynlås i plast

    Vask
    Industrielt vasketøj EN ISO 15797

    Beskrivelse:

    • Disse ridsefri overalls er utroligt komfortable og fleksible, og de er fremstillet helt af 2-vejs strækbart stof og er velegnet til industrielt vasketøj
    • Reflekterende trim giver ekstra synlighed, når det er nødvendigt

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven