Fuld overalls strech Industry C54

Art.-nr.: 614418329956C54
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz / rot
Konfektionsstørrelse DE 54
Produkttype Overall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614418329956C54
EAN/GTIN 7330509762813
Producentnummer 614418329956C54
L-nummer L00980 3475

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill 2/1, stretch, 260 g/m²

Lommer
Inderlomme til lineal
Inderlomme til bryst med bælge og klap
Inderlomme til telefon
Penlomme på ærmet
Indvendige lommer
Lårlommer med bælge og klap, skjulte metalknapper
Baglomme, den ene med klap

Finish
Udvidelsesfunktion i bunden
Justerbar ærmeafslutning med skjulte metalknapper

Detaljer
Båndkrave
Justerbar elastik i taljen
Indre bensøm med 3-nålssyning
Metaltrykknapper, Skjulte knapper
D-ring

Funktionalitet
Forbøjede knæ, Forbøjede ærmer
2-vejs stretch, Ridsefri

Reflex
Refleksdetalje på benene, Refleksbånd på ærmerne

Frontlukning
Frontlukning med skjulte trykknapper i metal, Robust skjult tovejslynlås i plast

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Disse ridsefri overalls er utroligt komfortable og fleksible, og de er fremstillet helt af 2-vejs strækbart stof og er velegnet til industrielt vasketøj
  • Reflekterende trim giver ekstra synlighed, når det er nødvendigt

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven