Krydshåndtag 1/2″ 292 mm

Art.-nr.: 6143430
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6143430
EAN/GTIN 4010886614341
Producentnummer 6143430
L-nummer L60160 198

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 3122, ISO 3315
Til håndbetjente stik med firkantet drev i henhold til DIN 3120, ISO 1174, med kuglelås
Vanadiumstål 31CrV3, slebet, forkromet

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Samlet længde [mm]: 292 mm
  • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: slebet, forkromet
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven