Beskrivelse:
Særdeles let, specielt egnet til arbejde over hovedet
Design svarende til DIN 3122, ISO 3315
Smedet af specialaluminium og hærdet
Mekanikken er som alle U-10 skraldeknarrer fremstillet af stål af høj kvalitet
Med sænket skiftehåndtag
Skraldelås i midterposition: Ved omskiftning skifter skiftehåndtaget automatisk til højre eller venstre gear
Med trykknapudløser
Med returvinkel 7,5°
Skridsikkert 2-komponenthåndtag med hængehul
Til håndbetjente muffer og forbindelsesdele med firkantet drev efter DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, med kuglelås
Letvægt.
Egenskab:
- firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
- Drev firkant [tomme]: 1/2″
- Antal tænder: 48
- Låsetype: Kuglelåsning
- Samlet bredde [mm]: 44 mm
- Samlet højde [mm]: 38 mm
- Samlet længde [mm]: 275 mm
- Materiale af håndtag: 2-komponent
- Ratchethovedets højde: 39 mm
- Materiale: Special aluminium
- Vinkel for sving tilbage: 7,5 °
- 1000 V isoleret: ingen
- Trykknapudløser: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ja
- VDE-certificeret: ingen