Vendbar skralde 1/2″ 270 mm

Art.-nr.: 6142620
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6142620
EAN/GTIN 4010886614266
Producentnummer 6142620
L-nummer L60160 219

Betegnelse

Beskrivelse:

Særligt velegnet til robust brug i industrien og erhvervskøretøjer
Design i henhold til DIN 3122, ISO 3315
Med sænket skiftehåndtag
Med trykknapudløser
Indtrækningsvinkel 7,5°
Skridsikkert 2-komponenthåndtag med ophængningshul
Ratchelås i midterposition: Ved omskiftning kobler skiftehåndtaget automatisk til højre eller venstre gear
Til håndbetjente muffer og forbindelsesdele med firkantet drev efter DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, med kuglelås
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, forkromet.

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 12,5 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/2″
  • Antal tænder: 48
  • Låsetype: Kuglelåsning
  • Samlet bredde [mm]: 43 mm
  • Samlet højde [mm]: 38 mm
  • Samlet længde [mm]: 270 mm
  • Materiale af håndtag: 2-komponent
  • Ratchethovedets højde: 39 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Vinkel for sving tilbage: 7,5 °
  • Type af omskifter: Skiftehåndtag
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Trykknapudløser: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven