KGS 18 LTX BL 216 batteridrevet kapsav KGS 18 LTX BL 216 batteridrevet kapsav

Art.-nr.: 614216650
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
    Produkttype Sav

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 614216650
    EAN/GTIN 4061792235847
    Producentnummer 614216650

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kompakt, batteridrevet kap- og geringssav i den mobile M-klasse - let, præcis, brugervenlig
    • Kraftig børsteløs motor til kraftig savning som med en netmaskine
    • Op til 400 snit i nåletræ 60 x 60 mm pr. batteriopladning (LiHD 10 Ah)
    • Precision Cut Line (PCL): Præcis skyggesnitlinje uden efterjustering takket være smart placeret LED
    • Stor skærekapacitet takket være trækfunktion til brede emner
    • Drejebord med hurtig og præcis indstilling af almindelige vinkler via rastepunkter
    • Savklingens hældning fra -2 til 47°, dermed velegnet til underskæringer
    • Robust konstruktion af trykstøbt aluminium til de hårdeste krav
    • Effektiv spånudsugning via integreret spånfangstragt
    • Softstart og overbelastningsbeskyttelse for lang levetid for motor og gearkasse
    • Udtrækkelige bordforlængelser, også aftagelige til placering af ekstremt lange arbejdsemner under bordet
    • Snakkeklemme til sikker fastgørelse af arbejdsemnet ovenfra eller forfra
    • Dybdestop til nem fremstilling af riller
    • Alle skalaer og betjeningselementer kan ses fra arbejdspositionen og betjenes intuitivt
    • Ergonomiske håndtagsområder til at bære med en eller begge hænder
    • Mange mærker, et batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

      Leveringsomfang
    • Savklinge ″Cordless cut wood - classic″ 216x30 Z40, 2 integrerede bordforlængelser, tværsnitanslag, materialeklemme, værktøj til savklingeudskiftning, spånopsamlingspose, 2 Li-Power-batteripakker (18 V/5,2 Ah), oplader ASC 55 ″AIR COOLED″.

    Egenskab:

    • Batterikapacitet: 2 x 5.2 Ah
    • Batterispænding: 18 V
    • Type af batteripakke: Li-Power
    • Støtteflade: 345 x 730 mm
    • Indstilling af drejeknap til venstre/højre: 50 / 50 °
    • Vægt med batteripakke: 13.5 kg
    • Vægt uden batteripakke: 12.8 kg
    • Hastighed uden belastning: 5000 /min
    • Max. Skærebredde 90°/45: 305 / 215 mm
    • Max. skærehastighed Skærehastighed: 57 m/s
    • Max. Skæredybde 90°/45: 70 / 40 mm
    • Usikkerhed K: 3 dB(A)
    • Savklinge: 216 x 30 mm
    • Savklingens hældning til venstre/højre: 47 / 2 °
    • Lydtrykniveau: 91 dB(A)
    • Lydeffektniveau (LwA): 101 dB(A)
    • Skærekapacitet 45°/45: 215 x 40 mm
    • Skærekapacitet 90°/90: 305 x 70 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven