{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 15 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Nøglelængde L | 190 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 7 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 12 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 613950 15 | |
EAN/GTIN | 4045197159816 | |
Producentnummer | 613950 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle 15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.272 styk på lager
35,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
520 styk på lager
41,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
maks. kæbehøjde h1 | 7 | 7 |
Overflade | forkromet | forkromet |
Nøglelængde L | 190 | 230 |
Nøglestørrelse | 15 | 15 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |