Endelig dimension, metrisk, JCSS-certifikat, ISO, klasse 0, Keramisk, 75 mm

Art.-nr.: 613801-026
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
    Produkttype Måleklods

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 613801-026
    EAN/GTIN 4946368337524
    Producentnummer 613801-026
    L-nummer L40010 13510

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Denne måleklods af klasse 0 med testcertifikat fra fabrikken giver dig følgende fordele: På grund af det keramiske materiale er disse endelige dimensioner meget slidstærke og korrosionsbestandige. CERA endedimensionerne har ti gange så stor slidstyrke som stål og tre gange så stor slidstyrke som hårdmetal. Stål og keramik har lignende udvidelseskoefficienter, der reducerer målefejl, der opstår som følge af temperaturændringer ikke-magnetiske: Pulvere (som f.eks. jernkorn) klæber ikke til overfladerne. Tydeligt synlig mærkning: Sorte skilte på en snehvid overflade stort set fri for dimensionsændringer over tid klæber til stålendedimensioner uden grater forårsaget af ridser

    Egenskab:

    Tommer/metrisk: Metrisk
    Leveringsomfang: Skumpolstring

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven