måleblok, metrisk, ISO-testcertifikat, klasse 2, keramik, 200 mm

Art.-nr.: 613682-041
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
Artikelnummer 613682-041
EAN/GTIN 4946368336510
Producentnummer 613682-041

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne klasse 2 måleblok med fabrikkens testcertifikat giver dig følgende fordele: På grund af det keramiske materiale er disse måleblokke meget slid- og korrosionsbestandige. CERA-målestokke har ti gange så stor slidstyrke som stål og tre gange så stor som hårdmetal. Stål og keramik har lignende udvidelseskoefficienter, hvilket reducerer de målefejl, der opstår som følge af temperaturændringer / li>. Ikke-magnetisk: Pulver (f.eks. jernkorn) hæfter ikke på overflader. Tydeligt synlig mærkning: sorte bogstaver på en snehvid overflade. Stort set fri for dimensionsændringer over tid. Klæber til stålprofiler. Fri for grater forårsaget af ridser.

Egenskab:

Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en trækasse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven