Endelig dimension, kalibreret CTE, ISO, 100 mm, klasse K,

Art.-nr.: 613681-01B
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
    Produkttype Måleklods

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 613681-01B
    EAN/GTIN 4946368557991
    Producentnummer 613681-01B

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Endelige mål med en kalibreret termisk udvidelseskoefficient. De endelige mål giver følgende fordele: Mitutoyo har førsteklasses endemål (stål og keramik), der er bedre end K-klasserne. De endelige mål har en præcist kalibreret termisk udvidelseskoefficient, målt med et meget præcist tosidet laser-interferometer (DFI). Hver endelig dimension blev målt med et højpræcisions gauge interferometer (GBI). Måleusikkerhed for udvidelseskoefficienten for termisk længde: 0.035 x 10-6/K (k=2). Måleusikkerhed ved længdemåling: 30 nm (k = 2), til 100 mm slutmål.

    Egenskab:

    Nøjagtighed: DIN EN ISO 3650, klasse K
    Leveringsomfang: I en trækasse

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven