Stiknøgle 1/2″ UD-profil 9/16″

Art.-nr.: 6136650
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6136650
    EAN/GTIN 4010886613665
    Producentnummer 6136650
    L-nummer L60160 548

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Firkantet drev efter DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, med kuglefangsrille
    Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
    GEDORE vanadiumstål 31CrV3, slebet, forkromet

    Egenskab:

    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
    • Indsætningslængde: 38,0 mm
    • Indsats Ø 1: 20,7 mm
    • Indføring Ø 2: 22,5 mm
    • Indstiksdybde [mm]: 12,5 mm
    • Samlet bredde [mm]: 22,5 mm
    • Samlet længde [mm]: 38 mm
    • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
    • Overflade: slebet, forkromet
    • Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 9/16″
    • Sikring: Kuglens fangrille
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven