Måleblok, metrisk, JCSS-certifikat ISO, klasse 2, keramik, 11,5 mm

Art.-nr.: 613651-046
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
    Artikelnummer 613651-046
    EAN/GTIN 4946368330563
    Producentnummer 613651-046

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Denne klasse 2-målestok med JCSS-certifikat giver dig følgende fordele: På grund af det keramiske materiale er disse måleblokke meget slid- og korrosionsbestandige. CERA-målestokke har ti gange så stor slidstyrke som stål og tre gange så stor som hårdmetal. Stål og keramik har lignende udvidelseskoefficienter, hvilket reducerer de målefejl, der opstår som følge af temperaturændringer / li>. Ikke-magnetisk: Pulver (f.eks. jernkorn) hæfter ikke på overflader. Tydelig synlig mærkning: sorte mærker på en snehvid overflade. Stort set fri for dimensionsændringer over tid. Klæber til stålprofiler. Fri for grater forårsaget af ridser.

    Egenskab:

    Tommer/metrisk: Metrisk
    Leveringsomfang: Skumpolstring

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven