Måleblok, metrisk, JCSS-certifikat ISO, klasse 2, keramik, 9 mm

Art.-nr.: 613619-046
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
Artikelnummer 613619-046
EAN/GTIN 4946368324319
Producentnummer 613619-046

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne klasse 2-målestok med JCSS-certifikat giver dig følgende fordele: På grund af det keramiske materiale er disse måleblokke meget slid- og korrosionsbestandige. CERA-målestokke har ti gange så stor slidstyrke som stål og tre gange så stor som hårdmetal. Stål og keramik har lignende udvidelseskoefficienter, hvilket reducerer de målefejl, der opstår som følge af temperaturændringer / li>. Ikke-magnetisk: Pulver (f.eks. jernkorn) hæfter ikke på overflader. Tydelig synlig mærkning: sorte mærker på en snehvid overflade. Stort set fri for dimensionsændringer over tid. Klæber til stålprofiler. Fri for grater forårsaget af ridser.

Egenskab:

Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Skumpolstring

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven