Maatblok, metrisch, testcertificaat, ISO, klasse 0, keramiek, 2 mm

Art.-nr.: 613612-021
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
    Producttype Eindmaat

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 613612-021
    EAN/GTIN 4946368322469
    Producentnummer 613612-021
    L-nummer L40010 210

    Betegnelse

    Omschrijving:

    Dit eindmeterblok klasse 0 met fabriekskeuringscertificaat biedt u de volgende voordelen: Door het keramische materiaal zijn deze eindmaten zeer slijtvast en corrosiebestendig. CERA eindmaten hebben tien keer de slijtvastheid van staal en drie keer die van hard metaal. Staal en keramiek hebben vergelijkbare uitzettingscoëfficiënten die meetfouten die optreden als gevolg van temperatuurveranderingen verminderen Niet-magnetisch: poeder (zoals ijzerkorrels) hecht niet aan de oppervlakken. Duidelijk zichtbare markeringen: zwarte karakters op een sneeuwwit oppervlak Vrijwel vrij van maatveranderingen in de tijd Hecht op stalen eindmaten Vrij van bramen veroorzaakt door krassen

    Kenmerk:

    Massa: 190
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: schuimvulling

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven