Endelig dimension, metrisk, JCSS-certifikat, ISO, klasse K, Keramisk, 1.41 mm

Art.-nr.: 613601-016
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
Produkttype Måleklods

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613601-016
EAN/GTIN 4946368319940
Producentnummer 613601-016
L-nummer L40010 15309

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne måleklods af klasse 1 med testcertifikat fra fabrikken giver dig følgende fordele: På grund af det keramiske materiale er disse endelige dimensioner meget slidstærke og korrosionsbestandige. CERA endedimensionerne har ti gange så stor slidstyrke som stål og tre gange så stor slidstyrke som hårdmetal. Stål og keramik har lignende udvidelseskoefficienter, der reducerer målefejl, der opstår som følge af temperaturændringer ikke-magnetiske: Pulvere (som f.eks. jernkorn) klæber ikke til overfladerne. Tydeligt synlig mærkning: Sorte skilte på en snehvid overflade stort set fri for dimensionsændringer over tid klæber til stålendedimensioner uden grater forårsaget af ridser

Egenskab:

Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Skumpolstring

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven