Stikdåse 1/2″ UD-profil 33 mm

Art.-nr.: 6135840
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6135840
    EAN/GTIN 4010886613580
    Producentnummer 6135840
    L-nummer L60160 4487

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udførelse i henhold til DIN 3124, ISO 2725-1
    Indre firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, med kuglefangsrille
    Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
    Chrome vanadium stål 31CrV3, slebet, forkromet
    * Ikke standardiseret

    Egenskab:

    • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
    • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
    • Indsætningslængde: 44,5 mm
    • Indsats Ø 1: 44,2 mm
    • Indføring Ø 2: 36,0 mm
    • Indstiksdybde [mm]: 22,5 mm
    • Samlet bredde [mm]: 44 mm
    • Samlet højde [mm]: 44 mm
    • Samlet længde [mm]: 44 mm
    • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
    • Overflade: slebet, forkromet
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 33
    • Sikring: Kuglens fangrille
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven