måleblok, metrisk, ISO-testcertifikat, klasse 2, keramik, 1,21 mm

Art.-nr.: 613581-041
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
Artikelnummer 613581-041
EAN/GTIN 4946368315041
Producentnummer 613581-041

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne klasse 2 måleblok med fabrikkens testcertifikat giver dig følgende fordele: På grund af det keramiske materiale er disse måleblokke meget slid- og korrosionsbestandige. CERA-målestokke har ti gange så stor slidstyrke som stål og tre gange så stor som hårdmetal. Stål og keramik har lignende udvidelseskoefficienter, hvilket reducerer de målefejl, der opstår som følge af temperaturændringer / li>. Ikke-magnetisk: Pulver (f.eks. jernkorn) hæfter ikke på overflader. Tydeligt synlig mærkning: sorte bogstaver på en snehvid overflade. Stort set fri for dimensionsændringer over tid. Klæber til stålprofiler. Fri for grater forårsaget af ridser.

Egenskab:

Leveret: Inklusive 1 batteri
Masse: 170
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Skumpolstring

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven