KGS 254 M kapsavsæt med 2. hårdmetalsavklinge

Art.-nr.: 613254900
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613254900
EAN/GTIN 4061792225923
Producentnummer 613254900

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mobil M-klasse overskærings- og geringssav med trækfunktion - let, præcis, brugervenlig
  • Precision Cut Line (PCL): Præcis skyggesnitlinje uden efterjustering takket være smart placeret LED
  • Stor skærekapacitet takket være trækfunktion til brede emner
  • Drejebord med hurtig og præcis indstilling af fælles vinkler via rastepunkter
  • Savklingens hældning fra -2 til 47°, dermed velegnet til underskæringer
  • Robust konstruktion af trykstøbt aluminium til de hårdeste krav
  • Effektiv spånudsugning via integreret spånfangstragt
  • Smidig opstart for lang levetid for motor og gear
  • Udsættelige bordforlængelser, også aftageligt til placering af ekstremt lange emner under bordet
  • Snakkeklemme til sikker fastgørelse af emnet ovenfra eller forfra
  • Dybdestop til nem fremstilling af riller
  • Alle skalaer og betjeningselementer kan ses fra arbejdspositionen og betjenes intuitivt
  • Ergonomiske håndtagsområder til transport med en eller begge hænder

    Leveringsomfang
  • Savklinge ″Præcisionssnit træ - classic″ 254x30 Z48, andet hårdmetalsavklinge, 2 integrerede bordforlængelser, tværsnitanslag, materialeklemme, værktøj til savklingeudskiftning, kabeloprulning, spånopsamlingspose.

Egenskab:

  • Dimensioner: 726 x 485 x 543 mm
  • Støtteflade: 345 x 760 mm
  • Indstilling af drejeknap til venstre/højre: 50 / 50 °
  • Hastighed ved nominel belastning: 3200 /min
  • Vægt: 16.1 kg
  • Kabellængde: 2 m
  • Hastighed uden belastning: 4500 /min
  • Max. Skærebredde 90°/45: 305 / 215 mm
  • Max. Skæredybde 90°/45: 92 / 47 mm
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 1450 W
  • Nominel indgangseffekt S1 100%: 1450 W
  • Nominel indgangseffekt S6 20 %: 1800 W
  • Savklinge: 254 x 30 mm
  • Savklingens hældning til venstre/højre: 47 / 2 °
  • Lydtrykniveau: 86 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 99 dB(A)
  • Skærehastighed: 60 m/s
  • Skærekapacitet 45°/45: 215 x 47 mm
  • Skærekapacitet 90°/90: 305 x 92 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven