KGS 216 M overskæringsavsæt med 2. hårdmetalsavklinge

Art.-nr.: 613216900
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
    Produkttype Sav

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 613216900
    EAN/GTIN 4061792225916
    Producentnummer 613216900

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Mobil M-klasse overskærings- og geringssav med trækfunktion - let, præcis, brugervenlig
    • Precision Cut Line (PCL): præcis skyggesnitlinje uden efterjustering takket være smart placeret LED
    • Stor skærekapacitet takket være trækfunktion til brede emner
    • Drejebord med hurtig og præcis indstilling af almindelige vinkler via rastepunkter
    • Savklingens hældning fra -2 til 47°, dermed velegnet til underskæringer
    • Robust konstruktion af trykstøbt aluminium til de hårdeste krav
    • Effektiv spånudsugning via integreret spånfangstragt
    • Smidig opstart for lang levetid for motor og gear
    • Udsættelige bordforlængelser, også aftageligt til placering af ekstremt lange emner under bordet
    • Snakkespænding til sikker fastgørelse af emnet ovenfra eller forfra
    • Dybdestop til nem fremstilling af riller
    • Alle skalaer og betjeningselementer kan ses fra arbejdspositionen og betjenes intuitivt
    • Ergonomiske håndtagsområder til transport med en eller begge hænder

      Leveringsomfang
    • Savklinge ″Præcisionssnit træ - classic″ 216x30 Z40, andet hårdmetalsavklinge, 2 integrerede bordforlængelser, tværsnitanslag, materialeklemme, værktøj til savklingeudskiftning, kabeloprulning, spånopsamlingspose.

    Egenskab:

    • Dimensioner: 710 x 476 x 512 mm
    • Støtteflade: 345 x 730 mm
    • Indstilling af drejeknap til venstre/højre: 50 / 50 °
    • Hastighed ved nominel belastning: 3750 /min
    • Vægt: 13.4 kg
    • Kabellængde: 2 m
    • Hastighed uden belastning: 5000 /min
    • Max. Skærebredde 90°/45: 305 / 215 mm
    • Max. Skæredybde 90°/45: 70 / 40 mm
    • Usikkerhed K: 3 dB(A)
    • Nominel indgangseffekt: 1200 W
    • Nominel indgangseffekt S1 100%: 1200 W
    • Nominel indgangseffekt S6 20 %: 1500 W
    • Savklinge: 216 x 30 mm
    • Savklingens hældning til venstre/højre: 47 / 2 °
    • Lydtrykniveau: 85 dB(A)
    • Lydeffektniveau (LwA): 98 dB(A)
    • Skærehastighed: 57 m/s
    • Skærekapacitet 45°/45: 215 x 40 mm
    • Skærekapacitet 90°/90: 305 x 70 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven