SB 18 L BL Hurtig batteridrevet slagboreskruetrækker

Art.-nr.: 613158500
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
Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613158500
EAN/GTIN 4061792245990
Producentnummer 613158500

Betegnelse

Udførelse:

Akku-borehammer SB 18 L BL Q metaBOX 145; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Beskrivelse:

  • Den mindste Metabo 18-volt slagboreskruetrækker med kraftig børsteløs kraft til alle almindelige bore- og skrueopgaver
  • Slagborefunktion til boring i murværk
  • Ekstremt kort og let slagboreskruetrækker til komfortabel håndtering selv over hovedet eller i trange rum
  • Metabo Quick System: Hurtigt skift af værktøjsholder og indsatsværktøj til fleksibelt arbejde
  • Robust, holdbart gearhus af trykstøbt aluminium
  • Spindel med magnetisk indvendig sekskant til skruetrækkerbits til arbejde uden borepatron
  • Kraftfuld børsteløs motor til maksimal effektivitet og lang batterilevetid
  • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
  • Integreret LED-arbejdslys med efterglødningsfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet
  • Med praktisk bæltekrog og bitsdepot, kan fastgøres enten til højre eller venstre
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com
Leveringsomfang:
Borepatron med hurtigskift, bæltekrog og bitsdepot, 2 Li-Power-batteripakker (18 V/2,0 Ah), SC 30-oplader, metaBOX 145

Egenskab:

  • Måleusikkerhed K: 5 dB(A)
  • Boring i metal: 1 m/s²
  • Måleusikkerhed K: 1,5 m/s²
  • Slagboring i beton: 16,5 m/s²
  • Type af batteripakke: Li-Power
  • Batterispænding: 18 V
  • Batterikapacitet: 2 x 2 Ah
  • Maksimalt drejningsmoment, blødt: 28 Nm
  • Maksimalt drejningsmoment, hårdt: 65 Nm
  • Justerbart drejningsmoment: 0,5 Nm
  • Bore-Ø murværk: 13 mm
  • Bore-Ø stål: 13 mm
  • Bore-Ø blødt træ: 40 / 1 9/16 ″
  • Ubelastet hastighed: 0 - 500 / 0 - 1700 o/min
  • Maksimal slagfrekvens: 25500 bpm
  • Spændepatronkapacitet: 1,5 - 13 mm
  • Vægt uden batteripakke: 0,9 kg
  • Vægt med batteripakke: 1,3 kg
  • Bruttovægt: 0,000 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven