Udførelse:
Batteridrevet bore-/skruemaskine BS 18 LT BL Q metaBOX 145; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Beskrivelse:
- Den mindste Metabo 18-volts boreskruetrækker med kraftig børsteløs kraft til alle almindelige bore- og skrueopgaver
- Ekstremt kort og let boreskruetrækker til komfortabel håndtering selv over hovedet eller i trange rum
- Metabo Quick System: Hurtigt skift af værktøjsholder og indsatsværktøj til fleksibelt arbejde
- Robust, holdbart gearhus af trykstøbt aluminium
- Spindel med magnetisk indvendig sekskant til skruetrækkerbits til arbejde uden borepatron
- Kraftfuld kulfri motor til maksimal effektivitet og lang batterilevetid
- Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
- Integreret LED-arbejdslys med efterglødningsfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet
- Med praktisk bæltekrog og bitsdepot, kan fastgøres enten til højre eller venstre
- Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
- Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com
Leveringsomfang:Borepatron med hurtigskift, bæltekrog og bitsdepot, 2 Li-Power-batteripakker (18 V/2,0 Ah), SC 30-oplader, metaBOX 145
Egenskab:
- Måleusikkerhed K: 5 dB(A)
- Boring i metal: 2,1 m/s²
- Måleusikkerhed K: 1,5 m/s²
- Type af batteripakke: Li-Power
- Batterispænding: 18 V
- Batteripakkens kapacitet: 2 x 2 Ah
- Maksimalt drejningsmoment, blødt: 28 Nm
- Maksimalt drejningsmoment, hårdt: 65 Nm
- Justerbart drejningsmoment: 0,5 - 9 Nm
- Bore-Ø stål: 13 mm
- Bore-Ø blødt træ: 40 mm
- Hastigheder uden belastning: 0 - 500 / 0 - 1700 o/min
- Spændepatronkapacitet: 1,5 - 13 mm
- Vægt uden batteripakke: 0,9 kg
- Vægt med batteripakke: 1,3 kg
- Bruttovægt: 0,000 kg