BS 18 L BL Akku-bore-/skruemaskine

Art.-nr.: 613155800
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
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613155800
EAN/GTIN 4061792245846
Producentnummer 613155800

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevet bore-/skruemaskine BS 18 L BL metaBOX 145; 18V 2x4Ah LiHD + ASC 55

Beskrivelse:

  • Den mindste Metabo 18-volts boreskruetrækker med kraftig børsteløs effekt til alle almindelige bore- og skrueopgaver
  • Ekstremt kort og let boreskruetrækker til komfortabel håndtering selv over hovedet eller på trange steder
  • Robust, holdbart gearhus af trykstøbt aluminium
  • Kraftfuld børsteløs motor for maksimal effektivitet og lang batterilevetid
  • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
  • Integreret LED-arbejdslys med efterglødningsfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet
  • Med praktisk bæltekrog og bitsdepot, kan fastgøres enten til højre eller venstre
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com
Leveringsomfang:
Hurtigborepatron, bæltekrog og bitsdepot, 2 LiHD-batteripakker (18 V/4,0 Ah), ASC 55 ″AIR COOLED″ oplader, metaBOX 145

Egenskab:

  • Måleusikkerhed K: 5 dB(A)
  • Boring i metal: 2,1 m/s²
  • Måleusikkerhed K: 1,5 m/s²
  • Type af batteripakke: LiHD
  • Batterispænding: 18 V
  • Batterikapacitet: 2 x 4 Ah
  • Maksimalt drejningsmoment, blødt: 28 Nm
  • Maksimalt drejningsmoment, hårdt: 65 Nm
  • Justerbart drejningsmoment: 0,5 - 9 Nm
  • Bore-Ø stål: 13 / 1/2 ″
  • Bore-Ø blødt træ: 40 / 1 9/16 ″
  • Hastigheder uden belastning: 0 - 500 / 0 - 1700 o/min
  • Spændejernskapacitet: 1,5 - 13 mm
  • Vægt uden batteripakke: 0,9 kg
  • Vægt med batteripakke: 1,4 kg
  • Bruttovægt: 0,000 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven