Udførelse:
Batteridrevet bore-/skruemaskine BS 18 L BL Sæt med mobilt værksted med 74 dele; Plastkuffert; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30
Beskrivelse:
- Den mindste Metabo 18-volt bore-/skruemaskine med kraftig børsteløs kraft til alle almindelige bore- og skrueopgaver
- Mobilt værksted (sæt med 74 dele): 5 træbor (4/5/6/8/10 mm), 14 HSS-bor (1,5/1,5/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 skruetrækkerbits længde 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 skruetrækkerbits længde 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 skruetrækkerbits længde 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), bitholder (60mm), 8 topnøgler (6/7/8/9/10/11/12/13mm), træforsænker (12, 7 mm), centreringsstift (5x100 mm), skærekniv med 2 ekstra klinger, målebånd (3 m/10″), blyant (HB), notesblok
- Ekstremt kort og let bore-/skruemaskine til komfortabel håndtering selv over hovedet eller på trange steder
- Robust, holdbart gearhus i trykstøbt aluminium
- Kraftfuld børsteløs motor for maksimal effektivitet og lang batterilevetid
- Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
- Integreret LED-arbejdslys med efterglødningsfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet
- Med praktisk bæltekrog og bitsholder, der kan fastgøres enten til højre eller venstre
- Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com
Leveringsomfang:Hurtigborepatron, bæltekrog og bitsdepot, 2 Li-Power-batteripakker (18 V/2,0 Ah), SC 30-oplader, plastkuffert, tilbehørssæt
Egenskab:
- Måleusikkerhed K: 5 dB(A)
- Boring i metal: 2,1 m/s²
- Måleusikkerhed K: 1,5 m/s²
- Type af batteripakke: Li-Power
- Batterispænding: 18 V
- Batteripakkens kapacitet: 2 x 2 Ah
- Maksimalt drejningsmoment, blødt: 28 Nm
- Maksimalt drejningsmoment, hårdt: 65 Nm
- Justerbart drejningsmoment: 0,5 - 9 Nm
- Bore-Ø stål: 13 / 1/2 ″
- Bore-Ø blødt træ: 40 / 1 9/16 ″
- Hastigheder uden belastning: 0 - 500 / 0 - 1700 o/min
- Spændejernskapacitet: 1,5 - 13 mm
- Vægt uden batteripakke: 0,9 kg
- Bruttovægt: 0,000 kg