Nøgle 1/2″ sekskant 16 mm

Art.-nr.: 6130960
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6130960
EAN/GTIN 4010886613092
Producentnummer 6130960
L-nummer L60160 505

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse efter DIN 3124, ISO 2725-1
Firkantet drev efter DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med skridsikker krydsridsning
GEDORE vanadiumstål 31CrV3, slebet, forkromet

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Indsætningslængde: 39,5 mm
  • Indsats Ø 1: 22,5 mm
  • Indføring Ø 2: 23,8 mm
  • Indstiksdybde [mm]: 15,0 mm
  • Samlet bredde [mm]: 24 mm
  • Samlet højde [mm]: 24 mm
  • Samlet længde [mm]: 39 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: slebet, forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 16
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven