Hanefodsnøgle Kæbeform 24 mm

Art.-nr.: 612900 24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 24 mm
Længde L 44,5 mm
Hovedbredde b 41 mm
Hovedtykkelse h 6,3 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
Form, udgang Kæbeform
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 612900 24
EAN/GTIN 4018754003594
Producentnummer 02200024

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet, hoved med firkant som holder til drivværktøj som skralde, forlænger osv.

Anvendelse:

I kraft af muligheden for at anvende forskelligt drivværktøjer der også god adgang til skruer på vanskeligt tilgængelige steder.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, forkromet; rundfinish-overflade (ingen skarpe kanter).

Bemærk:

Passende drivværktøjer se nr. 632000641350 og 655230657766.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven