Beskrivelse:
Med indpresset stift
Med firkantet drev efter DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, med kuglestødrille
Spids af GEDORE vanadium-specialstål
VDE-isoleret op til 1000 V, efter EN 60900/IEC 60900, 2-dobbelt kontrolværktøjsisolering
Disse fatninger kan kun kombineres med nr. VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U og VDE 4507
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
- diameter 1 [mm]: 27,0
- Indsætningslængde: 106,0 mm
- Indsæt-Ø Drev: 27 mm
- Samlet bredde [mm]: 27 mm
- Samlet længde [mm]: 106 mm
- Vægt [lbs]: 0,210 lbs
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: 2-foldet kontrolværktøjsisolering
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 6
- Sikring: Kuglens fangrille
- 1000 V isoleret: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ja