Beskrivelse:
6-sidet, håndbetjent
Med firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174
GEDORE vanadiumstål 31CrV3
Sikringsisolering op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, 2-dobbelt kontrolværktøjsisolering
16 - 18 mm isolationsudvidelse
Diameteren d1 for dimensionerne 27, 30 og 32 er ikke standardiseret
Egenskab:
- Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
- Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
- Indsætningslængde: 54,0 mm
- Indsats Ø 1: 23,2 mm
- Indføring Ø 2: 27,0 mm
- Samlet bredde [mm]: 27 mm
- Samlet længde [mm]: 54 mm
- Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
- Overflade: 2-foldet kontrolværktøj isolering, VDE-isoleret op til 1000 V
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 13
- Sikring: Kuglens fangrille
- 1000 V isoleret: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ja