NFR 18 LTX 90 BL Batteridrevet sømpistol

Art.-nr.: 612090840
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
Produkttype Niplere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 612090840
EAN/GTIN 4061792226791
Producentnummer 612090840

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig batteridrevet sømmaskine med pneumatisk slagteknik til søm med en længde på op til 90 mm
  • Hurtigt arbejdsforløb takket være hurtig skudsekvens med to søm i sekundet
  • Maksimal bevægelsesfrihed ved sømslagning uden trykluftslange eller -kabel
  • Økonomisk, sikker drift uden gaspatron og ekstra serviceindsats
  • Effektiv børsteløs motor til op til 550 skud pr. batteriopladning (LiHD 4, 0 Ah)
  • Valg mellem enkeltskudsmodus og kontaktudløser til hurtig sømning i serie
  • Værktøjsfri justering af drivdybden for præcist arbejde
  • Sikkerhedsanordning ved tomt skud beskytter mod unødig slitage og forlænger sømmerens levetid
  • Energibesparende sikkerhedsafbrydelse efter 30 minutters inaktivitet
  • Multifunktionel beslag til beskyttelse af batteripakken, som fastgørelsespunkt for værktøjslåse og til ophængning af sømmeren
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Multifunktionshåndtag, gummibeskyttelsessko, magasin til sømstrimler, sekskantnøgle, metaBOX 340, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Vægt med batteripakke: 4.7 kg
  • Vægt uden batteripakke: 4.1 kg
  • Magasinkapacitet Søm: 47
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Sømdiameter: 2.9 - 3.3 mm
  • Sømhastighed: 2 /s
  • Sømlængde: 50 - 90 mm
  • Sømstrimmelvinkel: 30 - 34 °
  • Lydtrykniveau: 87 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Vibrationer: 3.7 m/s²

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven