Beskrivelse:
Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, riflet for let greb
Forkromet
Indpresset stift, fosfateret
Samlet drejevinkel ca. 15-20°
Kromvanadiumstål
Optimal kraftoverførsel også på svært tilgængelige steder
Egenskab:
- Drevstørrelse TX (indvendig): T27
- Drevstørrelse TX (indvendig) [mm]: 4,99 mm
- Drevmontering, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
- Drevmontering, firkantet [imperial]: 6,3 mm
- Drevmontering, firkantet [imperial]: 1/4″
- Indføringslængde: 30,5 mm
- Indførings-Ø drev: 12 mm
- Total længde [mm]: 37 mm
- Total drejevinkel: 15 - 20°