Beskrivelse:
Firkantet drev efter DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med grebsvenlig rystning
Forkromet
Indpresset stift, fosfateret
Samlet drejevinkel ca. 15-20°
Kromvanadiumstål
Optimal kraftoverførsel, også på svært tilgængelige steder
Egenskab:
- Drevstørrelse TX (indvendig): T10
- Drevstørrelse TX (indvendig) [mm]: 2,74 mm
- Drevfatning, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
- Drevfatning, firkantet [imperial]: 1/4″
- Indføringslængde: 30,5 mm
- Indførings-Ø drev: 12 mm
- Total længde [mm]: 37 mm
- Total drejevinkel: 15 - 20°