Samlet fødevareindustri mellemgrå C54

Art.-nr.: 612018009600C54
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve mittelgrau
Konfektionsstørrelse DE 54
Produkttype Overall

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 612018009600C54
EAN/GTIN 7330509833483
Producentnummer 612018009600C54

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²

Frontlukning
Gemt tovejs metallynlås

Finish
Elastisk håndledsbånd
Elastik i buksebund

Detaljer
Justerbar elastik i taljen

Lommer
Inderlommer på brystet, en af dem med lynlås i plastik.

Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Overall specielt tilpasset til fødevareindustrien, der opfylder alle de høje standarder for klinisk hygiejne
  • Arbejdstøjet har ingen udvendige lommer, men i stedet er der to indvendige brystlommer, hvoraf den ene er forsynet med en lynlås i plast
  • Overallen har en skjult tovejslynlås i plast, og for øget komfort er der en justerbar elastik i taljen og elastik i både ærmer og enden af benene
  • Den kan vaskes industrielt i henhold til EN ISO 15797

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven