Metalsavhåndtag isoleret. b. 1000V

Art.-nr.: 6120060
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Nedstryger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6120060
EAN/GTIN 4010886612002
Producentnummer 6120060

Betegnelse

Beskrivelse:

Til stiftsavklinger 148 mm
Godkendt til op til 1000 V

Egenskab:

  • Klingelængde: 148 mm
  • egnet til: Stiftsavklinger 148 mm
  • Samlet længde [mm]: 265 mm
  • Materiale af håndtag: isoleret op til 1000 V
  • 1000 V isoleret: ja
  • Savklingen kan bruges på begge sider: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven