Selvkippende kasser

Art.-nr.: 6120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Vippebeholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6120
EAN/GTIN 4017976061207
Producentnummer 6120
L-nummer L90070 23

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Det er ikke nødvendigt at løfte selvbetjeningsanlægget for at tømme det. Det tomme trug vender automatisk tilbage til påfyldningspositionen. Robust svejset konstruktion af 3 mm stålplade, malet blå RAL 5007. Med gaffeltrucklommer, afrulningssikring og tipsikring som standard, kæde for at forhindre udskridning og væltning. Træk i kablet til udløsning af kip fra gaffeltrucksædet. Tilsætningsstof ″A″: med aftapningshane og sigte til adskillelse af væsker og faste stoffer.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 2500
Kapacitet (liter): 1200
kassens mål (mm): 1699 x 1157 x 997
Højde af hældningskant uden hjul (mm): 1043
Højde af hældningskant med hjul (mm): 1288
Samlet længde (mm): 1755
Samlet bredde (mm): 1222
Samlet højde (mm): 1127

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven