Måleklods, tomme, testcertifikat, ISO, klasse 2, stål, 2 tommer

Art.-nr.: 611922-041
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
    Produkttype Måleklods

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 611922-041
    EAN/GTIN 4946368295497
    Producentnummer 611922-041
    L-nummer L40010 13617

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Denne måleklods af klasse 2 med testcertifikat fra fabrikken giver dig følgende fordele: Fremragende dimensionsstabilitet: Mitutoyo stålmåleklodser er udelukkende fremstillet af kunstigt lagret materiale med høj pålidelighed: På grund af deres høje dimensionelle stabilitet kan måleklodserne bruges i lang tid De maksimalt tilladte længdeændringer til demåleklodserne over et år er defineret i DIN EN ISO 3650 og er let at overholde Disse mål for stålmåleklodsen giver en overflade af høj kvalitet og har en høj kontaktkraft

    Egenskab:

    Tommer/metrisk: Metrisk
    Leveringsomfang: I en skumpolstringsindsats

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven