KS 18 LTX 66 BL håndholdt akku-cirkelsav uden ledning

Art.-nr.: 611866840
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 611866840
EAN/GTIN 4061792192164
Producentnummer 611866840

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig, let, batteridrevet håndholdt rundsav til universel brug på byggepladsen
  • Aluminiumsbundplade kan anvendes direkte på føringsskinner fra Metabo samt Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti og andre producenter
  • Snakkende, præcise tværsnit ved simpel sammenkobling med en Metabo KFS-korsskinne (tilbehør)
  • LiHD-højtydende batteripakker og Metabos børsteløse motor garanterer maksimal trækstyrke og udholdende savning
  • Automatisk til- og frakobling af det tilsluttede vakuum via CordlessControl (fås som tilbehør)
  • Savstøvudkastdyse kan drejes og låses individuelt for hver arbejdsposition
  • Savstøvudkastdyse kan drejes og låses individuelt for hver arbejdsposition
  • Savstøvudkastdyse kan drejes og låses individuelt for hver arbejdsposition
  • Savstøvudkastdyse kan drejes og låses individuelt for hver arbejdsposition
  • Savstøvudkastdyse kan drejes og låses individuelt for hver arbejdsposition
  • Savstøvudkastdyse kan drejes og låses individuelt for hver arbejdsposition
  • Savstøvudkastdyse og kan låses
  • Integreret LED-arbejdslys for optimal belysning af skæreområdet
  • 0° position kan efterjusteres for maksimal skærepræcision
  • Høj synlig skæreindikator til savning efter en rift
  • Robust og holdbart på grund af savhuset af trykstøbt aluminium
  • Håndtag med skridsikker softgrip-overflade for sikker styring
  • Afsugningsmulighed ved tilslutning af en universalstøvsuger
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Karbidcirkelsavklinge (18 tænder), rippegaffel, sekskantnøgle, metaBOX 340, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Vægt med batteripakke: 4.5 kg
  • Vægt uden batteripakke: 3.5 kg
  • Hastighed uden belastning: 4800 /min
  • Max. skærehastighed Skærehastighed: 43 m/s
  • Max. Skæredybde ved 45: 43 mm
  • Max. Skæredybde ved 90: 66 mm
  • Max. Skæredybde med styreskinne: 61 mm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Savklinge Ø x boring: 165 x 20 mm
  • Savning af spånplader: 2.5 m/s²
  • Lydtrykniveau: 87 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Skæredybde justerbar: 0 - 66 mm
  • Drejeområde fra/til: ‌ 0 / + 46 °

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven